Werkzeugsortiment Bahco 2633/S4, Anzahl Elemente: 4
Stanzwerkzeug 2633
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Bahco:2633/S4
Rubix:1309916
EAN:7311518276942



Dokumente
Produktdetails : 2633/S4 (BAHCO) Satz Haken u. Anreisswerkzeug, 130 mm
Dieses kleine, praktische Set aus Bahco-Reißnadeln und Haken vereint vier Miniaturwerkzeuge für Anreißarbeiten und präzise Eingriffe. Das Set eignet sich für feine Ausrichtungsarbeiten, präzise Anpassungen, das Greifen von Dichtungen sowie Reinigungsarbeiten in schwer zugänglichen Bereichen.
Eigenschaften:
Das Bahco-Set 2633/S4 umfasst Miniatur-Reißnadeln und -Haken für präzises Anreißen, das Ausrichten und Positionieren von Bauteilen sowie zum Bewegen von Ringen oder Dichtungen. Die Werkzeuge eignen sich außerdem zum Durchstechen weicher Materialien wie Leder oder Textilien sowie für Reinigungsarbeiten in engen Bereichen. Die Kunststoffgriffe in auffälligen Farben sorgen für eine sichere Handhabung, während die Klingen aus Edelstahl eine hohe Lebensdauer gewährleisten. Die Aufbewahrung erfolgt in einer flexiblen Kunststofftasche mit transparenter Vorderseite, sodass jedes Werkzeug schnell identifiziert werden kann.
Spezifikationen:
• Anzahl der Teile: 4
• Werkzeuglänge: 130 mm
• Gesamtlänge der Haken: 130 mm
• Gesamtgewicht des Sets: 80 g
• Material der Klingen: Edelstahl
• Material der Griffe: Kunststoff
• Abmessungen der Tasche: 17 × 80 × 150 mm
• Herstellerreferenz: 2633/S4
Eigenschaften:
Das Bahco-Set 2633/S4 umfasst Miniatur-Reißnadeln und -Haken für präzises Anreißen, das Ausrichten und Positionieren von Bauteilen sowie zum Bewegen von Ringen oder Dichtungen. Die Werkzeuge eignen sich außerdem zum Durchstechen weicher Materialien wie Leder oder Textilien sowie für Reinigungsarbeiten in engen Bereichen. Die Kunststoffgriffe in auffälligen Farben sorgen für eine sichere Handhabung, während die Klingen aus Edelstahl eine hohe Lebensdauer gewährleisten. Die Aufbewahrung erfolgt in einer flexiblen Kunststofftasche mit transparenter Vorderseite, sodass jedes Werkzeug schnell identifiziert werden kann.
Spezifikationen:
• Anzahl der Teile: 4
• Werkzeuglänge: 130 mm
• Gesamtlänge der Haken: 130 mm
• Gesamtgewicht des Sets: 80 g
• Material der Klingen: Edelstahl
• Material der Griffe: Kunststoff
• Abmessungen der Tasche: 17 × 80 × 150 mm
• Herstellerreferenz: 2633/S4
Stärken
• Sehr vielseitig mit einer Vielzahl möglicher Anwendungen
• Ermöglicht das Greifen, Reinigen oder Platzieren von Elementen in engen Bereichen
• Hohe Langlebigkeit durch vollständige Oxidationsbeständigkeit
• Verbessert Organisation und Zeitersparnis durch eine spezielle transparente Aufbewahrungstasche
• Ermöglicht das Greifen, Reinigen oder Platzieren von Elementen in engen Bereichen
• Hohe Langlebigkeit durch vollständige Oxidationsbeständigkeit
• Verbessert Organisation und Zeitersparnis durch eine spezielle transparente Aufbewahrungstasche
Anwendungen
Dieses Bahco-Set eignet sich für Wartungswerkstätten, Kfz-Mechanik, Montagearbeitsplätze, Feineinstellarbeiten und Reparaturarbeitsplätze. Die Haken und Reißnadeln werden für präzises Anreißen, das Positionieren von Komponenten, das Bewegen von Ringen, O-Ringen oder Clips sowie zum Lösen von Federn oder kleinen eingesteckten Teilen verwendet. Außerdem erleichtern sie die Reinigung von Sitzen, Nuten, Auflageflächen oder Gewinden und helfen dabei, Rückstände, Späne oder Ablagerungen aus schwer zugänglichen Bereichen zu entfernen. Sie dienen außerdem dazu:
• Kabel zu führen
• Flachdichtungen zu entfernen
• Schutzschläuche neu zu positionieren
• Drähte zu handhaben
• eine empfindliche Demontage einzuleiten
• Bauteile anzupassen
• usw.
• Kabel zu führen
• Flachdichtungen zu entfernen
• Schutzschläuche neu zu positionieren
• Drähte zu handhaben
• eine empfindliche Demontage einzuleiten
• Bauteile anzupassen
• usw.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 130 g |
|---|---|
| Anzahl Elemente | 4 |
| Zolltarifcode | 82041100 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
285,00 € exkl. MwSt.
/ 12 Stück
339,15 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 6 ) Arbeitstagen
