Referenzen
Dichtomatik:67171080
Rubix:1656972
Hersteller:30X45X9/8 SNI 30

Produktdetails : 30X45X9 SNI30 TPU 95 Stangendichtung SNI30
Der SNI 30 u-ring ist eine einfachwirkende Stangendichtung mit asymmetrischem Design. Durch die Synergie von Geometrie und Material ist dieses Design außerordentlich gut für extreme Belastungen geeignet.
Stangendichtung SNI 30
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 30 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 45 mm |
| Höhe | 8 mm |
| Werkstoff | tpu |
| Ausführung | sni30 |
| Zolltarifcode | 84879090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
7,50 € exkl. MwSt.
/ Stück
8,92 € inkl. MwSt.
- Nicht verfügbar
