57.1X69.8X10.5 SNI39 TPU 95 Stangendichtung SNI39
Stangendichtung Hydraulik SNI39
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Dichtomatik:S 57,1 x 69,8 x 10,5 x 10 NI E 39 ZL TPU 95
Rubix:3207187
Hersteller:170902


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 57,1 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 69,8 mm |
| Höhe | 10 mm |
Dokumente
Produktdetails : 57.1X69.8X10.5 SNI39 TPU 95 Stangendichtung SNI39
Der Nutring SNI39 ist eine einfachwirkende Stangendichtung mit einer asymmetrischen Bauform. Eine zweite Dichtkante unterstützt die Dichtfunktion des Nutringes SNI39. Durch die Synergie aus Geometrie und Werkstoff eignen sich diese Profile hervorragend bei extremen Belastungen.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 13 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 57,1 mm |
| Außendurchmesser | 69,8 mm |
| Höhe | 10 mm |
| Werkstoff | tpu |
| Ausführung | asymmetrischer nutring mit hauptdichtlippe innen (ni 39), zweite dichtlippe (zl), geeignet für 1-seitige druckbelastung |
| Herkunftsland | TW |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2,38 € exkl. MwSt.
/ Stück
2,83 € inkl. MwSt.
- Nicht verfügbar