30X40X8 SNI24 NBR 90 Stangendichtung SNI24
Stangendichtung Hydraulik SNI24
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Dichtomatik:67188488
Rubix:2259636
Hersteller:67188488

Dokumente
Produktdetails : 30X40X8 SNI24 NBR 90 Stangendichtung SNI24
Der Nutring SNI 24 ist eine einfach- wirkende Kolbenstangendichtung mit einem asymmetrischen Profilquerschnitt. Durch die zurückgesetzte innere Dichtlippe wird die Vorspannung nach innen gelenkt, um die Dichtwirkung auch bei geringem Druck zu verstärken.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 30 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 40 mm |
| Höhe | 8 mm |
| Werkstoff | nbr |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1,51 € exkl. MwSt.
/ Stück
1,80 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
