VSVA-B-T32U-AZTR-D2-1T1L Magnetventil

Standardventil mit zentralem Stopfen VSVA

Siehe technische Informationen
Referenzen
Festo:VSVA-B-T32U-AZTR-D2-1T1L
Rubix:1827975
Hersteller:8034963
EAN:4052568284299
VSVA-B-T32U-AZTR-D2-1T1L Magnetventil
Technische Zusammenfassung
Typmagnetventil
Anzahl der Anschlüsse5
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : VSVA-B-T32U-AZTR-D2-1T1L Magnetventil


Standardventile ISO 15407-1 mit zentralem Stecker
Magnetventil

Stärken

  • Entspricht ISO 5599-1
  • Elektrischer Anschluss mit Zentralstecker
  • Robustes Metallgehäuse
  • Verteilerbaugruppe mit gemischten Größen möglich

Technische Informationen


Attribute
Typmagnetventil
Anzahl der Anschlüsse5
Spannung24 V
Max. Betriebsdruck10 bar
Volumenstrom2400 l/min
Druckbereich3/10 bar
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
231,31 exkl. MwSt.
/ Stück
275,26 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen