VSVA-B-D52-ZH-A2-1R5L Magnetventil

Standardventil mit zentralem Stopfen VSVA

Siehe technische Informationen
Referenzen
Festo:VSVA-B-D52-ZH-A2-1R5L
Rubix:445208
Hersteller:546780
EAN:4052568185275
VSVA-B-D52-ZH-A2-1R5L Magnetventil
Technische Zusammenfassung
Typmagnetventil
Anzahl der Anschlüsse5
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : VSVA-B-D52-ZH-A2-1R5L Magnetventil


Standardventile ISO 15407-1 mit zentralem Stecker
Magnetventil VSVA-B-D52-ZH-A2-1R5L mit Zentralstecker, runde Bauform M12x1. Ventilfunktion=5/2 bistabil-dominierend, Betätigungsart=elektrisch, Baubreite=18 mm, Normalnenndurchfluss=550 l/min, Betriebsdruck=-0,9 - 10 bar

Stärken

  • Entspricht ISO 5599-1
  • Elektrischer Anschluss mit Zentralstecker
  • Robustes Metallgehäuse
  • Verteilerbaugruppe mit gemischten Größen möglich

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht162 g
Typmagnetventil
Anzahl der Anschlüsse5
Spannung24 V
Max. Betriebsdruck10 bar
Volumenstrom550 l/min
Druckbereich-0,9/10 bar
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84818079
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
177,44 exkl. MwSt.
/ Stück
211,15 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage