VSVA-B-D52-H-A2-2AC1 Magnetventil

Standardventil mit zentralem Stopfen VSVA

Siehe technische Informationen

Referenzen

Festo:VSVA-B-D52-H-A2-2AC1
Rubix:445324
Hersteller:547177
EAN:4052568186937
VSVA-B-D52-H-A2-2AC1 Magnetventil

Technische Zusammenfassung

Typmagnetventil
Anzahl der Anschlüsse5
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : VSVA-B-D52-H-A2-2AC1 Magnetventil


Standardventile ISO 15407-1 mit zentralem Stecker
Magnetventil VSVA-B-D52-H-A2-2AC1 mit Würfelstecker, Form C. Ventilfunktion=5/2 bistabil-dominierend, Betätigungsart=elektrisch, Baubreite=18 mm, Normalnenndurchfluss=550 l/min, Betriebsdruck=2 - 10 bar

Stärken

  • Entspricht ISO 5599-1
  • Elektrischer Anschluss mit Zentralstecker
  • Robustes Metallgehäuse
  • Verteilerbaugruppe mit gemischten Größen möglich

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht195 g
Typmagnetventil
Anzahl der Anschlüsse5
Spannung110 V
Max. Betriebsdruck10 bar
Volumenstrom550 l/min
Druckbereich2/10 bar
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84818079
148,15 exkl. MwSt.
/ Stück
176,30 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage