VSVA-B-M52-AH-A1-1R5L Magnetventil
Standardventil mit zentralem Stopfen VSVA
Siehe technische InformationenReferenzen
Festo:VSVA-B-M52-AH-A1-1R5L
Rubix:432884
Hersteller:534555
EAN:4052568006969

Technische Zusammenfassung
| Typ | normventil vsva mit zentralstecker |
|---|---|
| Anzahl der Anschlüsse | 5 |
Produktdetails : VSVA-B-M52-AH-A1-1R5L Magnetventil
Standardventile ISO 15407-1 mit zentralem Stecker
Magnetventil VSVA-B-M52-AH-A1-1R5L mit Zentralstecker, runde Bauform M12x1. Ventilfunktion=5/2 monostabil, Betätigungsart=elektrisch, Baubreite=26 mm, Betriebsdruck=3 - 8 bar, Konstruktiver Aufbau=Kolben-Schieber
Stärken
- Entspricht ISO 5599-1
- Elektrischer Anschluss mit Zentralstecker
- Robustes Metallgehäuse
- Verteilerbaugruppe mit gemischten Größen möglich
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 255,58 g |
|---|---|
| Typ | normventil vsva mit zentralstecker |
| Anzahl der Anschlüsse | 5 |
| Volumenstrom | 1400 l/min |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84818079 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
118,61 € exkl. MwSt.
/ Stück
141,15 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage