ZRL-M-25-AT5-ST (HABA) Stahlzugstrang endlich Meterware Habasit
Stahlzugstrang endlich
Siehe technische InformationenReferenzen
Habasit:ZRL-M-25-AT5-ST.
Rubix:60556



Produktdetails : ZRL-M-25-AT5-ST (HABA) Stahlzugstrang endlich Meterware Habasit
Stahlzugstrang endlich
Stahlzugstrang endlich
Technische Informationen
Attribute
| Profil | t5 |
|---|---|
| Riemenbreite | 25 mm |
| Zahnteilung | 5 mm |
| Werkstoff | stahl |
| Höhe | 2,2 mm |
| Zolltarifcode | 40103900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2,26 € exkl. MwSt.
/ 0,1
2,69 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen