ZRL-M-50-AT5-ST/10310MM Stahlzugstrang endlich / Länge: 10.310mm
Stahlzugstrang endlich
Siehe technische InformationenReferenzen
Optibelt:ZRL-M-50-AT5-ST/10310MM
Rubix:1254822

Produktdetails : ZRL-M-50-AT5-ST/10310MM Stahlzugstrang endlich / Länge: 10.310mm
Stahlzugstrang endlich / Länge: 10.310mm
Stahlzugstrang endlich / Länge: 10.310mm
Technische Informationen
Attribute
| Profil | at5 |
|---|---|
| Wirklänge | 10310 mm |
| Riemenbreite | 50 mm |
| Zahnteilung | 5 mm |
| Zolltarifcode | 39269097 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
393,85 € exkl. MwSt.
/ Stück
468,68 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 6 ) Arbeitstagen
