ZRL-M-40-AT10-ST (HABA) Stahlzugstrang endlich Meterware Habasit
Stahlzugstrang endlich Meterware
Siehe technische InformationenReferenzen
Habasit:ZRL-M-40-AT10-ST
Rubix:60573

Produktdetails : ZRL-M-40-AT10-ST (HABA) Stahlzugstrang endlich Meterware Habasit
Zahnriemen als Meterware (endlich) oder endlos verschweißt
Zahnriemen als Meterware (endlich) oder endlos verschweißt
Technische Informationen
Attribute
| Profil | at10 |
|---|---|
| Riemenbreite | 40 mm |
| Zahnteilung | 10 mm |
| Höhe | 4,5 mm |
| Zolltarifcode | 39269097 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
318,18 € exkl. MwSt.
/ 0,1
378,64 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std