K0752.20627 Klemmhebel, GR.2, Stahl
Spann-/Klemmhebel Kipp
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0752.20627
Rubix:3738304
EAN:4059245082100



Technische Zusammenfassung
| Durchmesser des Drahtes | 13,5 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Länge | 28,5 mm |
Dokumente
Produktdetails : K0752.20627 Klemmhebel, GR.2, Stahl
WERKSTOFF: Griffhebel aus 1.0401. Sonstige Stahlteile Festigkeitsklasse 5.8. | AUSFÜHRUNG: Griffhebel kunststoffbeschichtet Feinstruktur. Stahlteile brüniert. | HINWEIS: Es werden serienmäßig geliefert: rot RAL 3003 Feinstruktur.
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 93 g |
|---|---|
| Durchmesser des Drahtes | 13,5 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Länge | 28,5 mm |
| Höhe | 45,5 mm |
| Herkunftsland | DE |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
8,77 € exkl. MwSt.
/ Stück
10,44 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage