9558580100 Winkelschraubendrehersatz stahlgrau 9-teilig 1,5-10mm

stahlgrau

Siehe technische Informationen

Referenzen

Format:58580100, 9558580100
Rubix:1948902
Hersteller:58580100
EAN:4317784546119
9558580100 6kt-Schlüssel-Satz 1,5-10mm stahlgrau FO

Technische Zusammenfassung

Abdruckhex / allen
Abdruckgröße1,5 mm;2 mm;2,5 mm;3 mm;4 mm;5 mm;6 mm;8 mm;10 mm

Produktdetails : 9558580100 Winkelschraubendrehersatz stahlgrau 9-teilig 1,5-10mm


Winkelschraubendreher- Satz stahlgrau 9-teilig 1,5-10mm FORMAT
Winkelschraubendreher-Satz für Sechskant mit Kugelkopf, lang, im Handhalter Ausführung: DIN 911 L, ISO 2936 L. Aus Chrom-Vanadium-Stahl, durchgehend gehärtet. Mit Kugelkopf und gefastem kurzem Schenkel. Ab Schlüsselweite 4 mm mit Schlüsselweite, ISO und Werkstoff gestempelt. Hinweis: Durch besondere Kugelgeometrie zum Schrauben bis zu einem Winkel von 30°. stahlgrau

Technische Informationen


Attribute
Abdruckhex / allen
Abdruckgröße1,5 mm;2 mm;2,5 mm;3 mm;4 mm;5 mm;6 mm;8 mm;10 mm
18,27 € exkl. MwSt.
/ Stück
21,74 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std