Rolle für Transport Blickle LS-GTH 252K, Tragfähigkeit: 1800 kg
Stahlgeschweißte Schwerlast-Lenkrolle, schwere Drehkranz-Ausführung Schwerlast-Rad mit Polyurethan-Laufbelag Blickle Extrathane®, mit Guss-Radkörper
Siehe technische InformationenReferenzen
Blickle:LS-GTH 252K
Rubix:89637
Hersteller:97386
EAN:4047526097387


Technische Zusammenfassung
| Tragfähigkeit | 1800 kg |
|---|---|
| Raddurchmesser | 250 mm |
| Radbreite | 80 mm |
Produktdetails : LS-GTH 252K Lenkrolle
Gehäuse: Serie LS
- besonders robuste Stahlschweißkonstruktion, galvanisch verzinkt, gelb passiviert, Cr6-frei
- Axial-Rillenkugellager ISO 104 und Kegelrollenlager ISO 355 im Drehkranz
- eingeschweißter, sehr stabiler Mittelbolzen, verschraubt und gesichert
- staub- und spritzwassergeschützt
- Schmiernippel
Rad: Serie GTH
- Laufbelag: hochwertiges Polyurethan-Elastomer Blickle Extrathane®, Härte 92 Shore A, Farbe hellbraun, spurlos, kontaktverfärbungsfrei
- Radkörper: robuster Grauguss, ab Rad-Ø 150 mm mit Schmiernippel, lackiert, Farbe silber
- hohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien
- Temperaturbeständigkeit: -20 °C bis +70 °C, kurzzeitig bis +90 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +40 °C
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 16450 g |
|---|---|
| Tragfähigkeit | 1800 kg |
| Raddurchmesser | 250 mm |
| Radbreite | 80 mm |
| Radkörper-/Felgenmaterial | gusseisen |
| Laufbelag-/Reifenmaterial | polyurethan |
| Min. Temperatur | -20 °C |
| Max. Temperatur | 70 °C |
| Lagertyp | kugellager |
| Laufbelag- / Reifenfarbe | braun |
| Shorehärte A | 92 Shore |
| Plattenlänge | 175 mm |
| 305 mm | |
| 80 mm | |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 87169090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
436,18 € exkl. MwSt.
/ Stück
519,05 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen
Tragfähigkeit
1800 kg
Raddurchmesser
250 mm
Radbreite
80 mm