Rolle für Transport Blickle LS-GB 304K, Tragfähigkeit: 3000 kg

Stahlgeschweißte Schwerlast-Lenkrolle, schwere Drehkranz-Ausführung, mit Richtungsfeststeller Schwerlast-Rad mit Polyurethan-Laufbelag Blickle Besthane®, mit Guss-Radkörper

Siehe technische Informationen
Referenzen
Blickle:LS-GB 304K
Rubix:227379
Hersteller:742280
EAN:4047526045869
LS-GB 304K Lenkrolle
Technische Zusammenfassung
Tragfähigkeit3000 kg
Raddurchmesser300 mm
Radbreite100 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : LS-GB 304K Lenkrolle


Gehäuse: Serie LS

  • besonders robuste Stahlschweißkonstruktion, galvanisch verzinkt, gelb passiviert, Cr6-frei
  • Axial-Rillenkugellager ISO 104 und Kegelrollenlager ISO 355 im Drehkranz
  • eingeschweißter, sehr stabiler Mittelbolzen, verschraubt und gesichert
  • staub- und spritzwassergeschützt
  • Schmiernippel

Rad: Serie GB

  • Laufbelag: hochwertiges Polyurethan-Elastomer Blickle Besthane®, Härte 92 Shore A, Farbe braun, spurlos, kontaktverfärbungsfrei
  • Radkörper: robuster Grauguss, ab Rad-Ø 150 mm mit Schmiernippel, lackiert, Farbe silber

Sonstige Eigenschaften:

  • hohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien
  • Temperaturbeständigkeit: -20 °C bis +70 °C, kurzzeitig bis +90 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +40 °C

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht32130 g
Tragfähigkeit3000 kg
Raddurchmesser300 mm
Radbreite100 mm
Radkörper-/Felgenmaterialgusseisen
Laufbelag-/Reifenmaterialpolyurethan
Min. Temperatur-30 °C
Max. Temperatur70 °C
Lagertypkugellager
Laufbelag- / Reifenfarbebraun
370 mm
100 mm
HerkunftslandDE
Zolltarifcode87169090
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1.376,21 exkl. MwSt.
/ Stück
1.637,69 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen

Tragfähigkeit

3000 kg

Raddurchmesser

300 mm

Radbreite

100 mm
Wählen Sie Varianten (31)