Rolle für Transport Blickle LS-PS 432K, Tragfähigkeit: 750 kg

Stahlgeschweißte Schwerlast-Lenkrolle, schwere Drehkranz-Ausführung, mit Richtungsfeststeller Schwerlast-Rad mit Luftreifen

Siehe technische Informationen
Referenzen
Blickle:LS-PS 432K
Rubix:227426
Hersteller:631788
EAN:4047526631789
LS-PS 432K Lenkrolle
Technische Zusammenfassung
Tragfähigkeit750 kg
Raddurchmesser420 mm
Radbreite115 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : LS-PS 432K Lenkrolle


Gehäuse: Serie LS

  • besonders robuste Stahlschweißkonstruktion, galvanisch verzinkt, gelb passiviert, Cr6-frei
  • Axial-Rillenkugellager ISO 104 und Kegelrollenlager ISO 355 im Drehkranz
  • eingeschweißter, sehr stabiler Mittelbolzen, verschraubt und gesichert
  • staub- und spritzwassergeschützt
  • Schmiernippel

Rad: Serie PS

  • Reifen: Luftreifen mit Blockprofil, Härte 60 Shore A, Farbe schwarz, 8 Ply-Rating
  • Felge: schweres Stahlblech, gepresst, mit eingeschweißter Stahlrohrnabe, galvanisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-frei

Sonstige Eigenschaften:

  • chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien, jedoch nicht gegen Öle
  • Temperaturbeständigkeit: -20 °C bis +50 °C
  • Rad- bzw. Reifenabmessungen gelten für den unbelasteten, neuen Reifen und können sich im Betrieb in Breite und Durchmesser verändern
  • Geschwindigkeiten bis max. 25 km/h bei reduzierter Tragfähigkeit

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht17623 g
Tragfähigkeit750 kg
Raddurchmesser420 mm
Radbreite115 mm
Radkörper-/Felgenmaterialstahl
Laufbelag-/Reifenmaterialgummi
Min. Temperatur-20 °C
Max. Temperatur50 °C
Lagertypkugellager
Laufbelag- / Reifenfarbeschwarz
Shorehärte A60 Shore
Plattenlänge200 mm
480 mm
115 mm
HerkunftslandDE
Zolltarifcode87169090
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
633,21 exkl. MwSt.
/ Stück
753,52 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen

Tragfähigkeit

Raddurchmesser

Radbreite

Wählen Sie Varianten (16)