Rolle für Transport Blickle LKRXA-TPA 80G-11-ELS, Tragfähigkeit: 65 kg
Stahlgeschweißte Schwerlast-Lenkrolle, schwere Drehkranz-Ausführung, mit Richtungsfeststeller Schwerlast-Rad mit Luftreifen
Siehe technische InformationenReferenzen
Blickle:LKRXA-TPA 80G-11-ELS
Rubix:225134
Hersteller:619031
EAN:4047526619039

Produktdetails : LKRXA-TPA 80G-11-ELS Lenkrolle Edelstahl mit Rückenloch
Gehäuse: Serie LS
- besonders robuste Stahlschweißkonstruktion, galvanisch verzinkt, gelb passiviert, Cr6-frei
- Axial-Rillenkugellager ISO 104 und Kegelrollenlager ISO 355 im Drehkranz
- eingeschweißter, sehr stabiler Mittelbolzen, verschraubt und gesichert
- staub- und spritzwassergeschützt
- Schmiernippel
Rad: Serie PS
- Reifen: Luftreifen mit Blockprofil, Härte 60 Shore A, Farbe schwarz, 8 Ply-Rating
- Felge: schweres Stahlblech, gepresst, mit eingeschweißter Stahlrohrnabe, galvanisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-frei
- chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien, jedoch nicht gegen Öle
- Temperaturbeständigkeit: -20 °C bis +50 °C
- Rad- bzw. Reifenabmessungen gelten für den unbelasteten, neuen Reifen und können sich im Betrieb in Breite und Durchmesser verändern
- Geschwindigkeiten bis max. 25 km/h bei reduzierter Tragfähigkeit
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 430 g |
|---|---|
| Tragfähigkeit | 65 kg |
| Raddurchmesser | 80 mm |
| Radbreite | 32 mm |
| Radkörper-/Felgenmaterial | polypropylen |
| Laufbelag-/Reifenmaterial | gummi |
| Min. Temperatur | -20 °C |
| Max. Temperatur | 60 °C |
| Lagertyp | gleitlager |
| Laufbelag- / Reifenfarbe | grau |
| Shorehärte A | 85 Shore |
| 108 mm | |
| 32 mm | |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 87169090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
49,17 € exkl. MwSt.
/ Stück
58,51 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen