Rolle für Transport Blickle LO-SPO 160K, Tragfähigkeit: 850 kg
Stahlgeschweißte Schwerlast-Lenkrolle, mit Richtungsfeststeller Schwerlast-Rad aus Polyamid
Siehe technische InformationenReferenzen
Blickle:LO-SPO 160K
Rubix:1329149
Hersteller:754945
EAN:4047526077846




Technische Zusammenfassung
| Tragfähigkeit | 850 kg |
|---|---|
| Raddurchmesser | 160 mm |
| Radbreite | 50 mm |
Produktdetails : LO-SPO 160K Lenkrolle
Gehäuse: Serie LO
- solide Stahlschweißkonstruktion, galvanisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-frei
- zweifache Kugellagerung im Drehkranz
- zusätzlich verstärkt durch vier speziell geformte, gehärtete Lagerschalen
- eingeschweißter, sehr stabiler Mittelbolzen, verschraubt und gesichert
- Drehkranzabdichtung durch Labyrinthbauweise
- Schmiernippel
Rad: Serie SPO
- hochwertiges Polyamid 6, bruchfest, Härte 70 Shore D, sehr robuste, schwere Ausführung, Farbe natur-weiß
- hohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien
- Temperaturbeständigkeit: -25 °C bis +80 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +35 °C
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 4100 g |
|---|---|
| Tragfähigkeit | 850 kg |
| Raddurchmesser | 160 mm |
| Radbreite | 50 mm |
| Radkörper-/Felgenmaterial | polyamid |
| Laufbelag-/Reifenmaterial | polyamid |
| Min. Temperatur | -20 °C |
| Max. Temperatur | 80 °C |
| Lagertyp | kugellager |
| Laufbelag- / Reifenfarbe | beige |
| 205 mm | |
| 50 mm | |
| Herkunftsland | DE |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
185,21 € exkl. MwSt.
/ Stück
220,40 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage