LKRA-POA 125G-11-E13 Lenkrolle mit Expanderbefestigung

Stahlgeschweißte Schwerlast-Lenkrolle, mit Richtungsfeststeller Schwerlast-Rad aus Polyamid

Siehe technische Informationen

Referenzen

Blickle:LKRA-POA 125G-11-E13
Rubix:223900
Hersteller:320051
EAN:4047526031381
LKRA-POA 125G-11-E13 Lenkrolle mit Expanderbefestigung

Technische Zusammenfassung

Tragfähigkeit120 kg
Raddurchmesser125 mm
Radbreite32 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : LKRA-POA 125G-11-E13 Lenkrolle mit Expanderbefestigung


Gehäuse: Serie LO

  • solide Stahlschweißkonstruktion, galvanisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-frei
  • zweifache Kugellagerung im Drehkranz
  • zusätzlich verstärkt durch vier speziell geformte, gehärtete Lagerschalen
  • eingeschweißter, sehr stabiler Mittelbolzen, verschraubt und gesichert
  • Drehkranzabdichtung durch Labyrinthbauweise
  • Schmiernippel

Rad: Serie SPO

  • hochwertiges Polyamid 6, bruchfest, Härte 70 Shore D, sehr robuste, schwere Ausführung, Farbe natur-weiß

Sonstige Eigenschaften:

  • hohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien
  • Temperaturbeständigkeit: -25 °C bis +80 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +35 °C

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht665 g
Tragfähigkeit120 kg
Raddurchmesser125 mm
Radbreite32 mm
Radkörper-/Felgenmaterialpolyamid
Laufbelag-/Reifenmaterialpolyamid
Min. Temperatur-25 °C
Max. Temperatur80 °C
Lagertypgleitlager
Laufbelag- / Reifenfarbeschwarz
161 mm
32 mm
HerkunftslandDE
Zolltarifcode87169090
33,47 € exkl. MwSt.
/ Stück
39,83 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen

Tragfähigkeit

Raddurchmesser

Radbreite