Rolle für Transport Blickle LH-G 100K-3, Tragfähigkeit: 400 kg
Stahlblech-Lenkrolle, Schwerlast-Ausführung, mit Anschraubplatte Rad aus Guss
Siehe technische InformationenReferenzen
Blickle:LH-G 100K-3
Rubix:1325767
Hersteller:754596
EAN:4047526081829




Technische Zusammenfassung
| Tragfähigkeit | 400 kg |
|---|---|
| Raddurchmesser | 100 mm |
| Radbreite | 35 mm |
Produktdetails : LH-G 100K-3 Lenkrolle
Gehäuse: Serie LH
- starkes Stahlblech, galvanisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-frei
- schwere Gabel und Bodenplatte
- zweifache Kugellagerung im Drehkranz
- sehr stabiler Mittelbolzen, verschraubt und gesichert
- besonders unempfindlich gegen Stöße und Schläge durch vier speziell geformte, gehärtete Lagerschalen
Rad: Serie G
- robuster Grauguss, Härte 180–220 HB, Schmiernippel, lackiert, Farbe silber
- chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien
- Temperaturbeständigkeit: -20 °C bis +120 °C
- bei druckempfindlichen Böden Flächenpressung beachten
- bei Gleitlagerversion auf ausreichende, regelmäßige Schmierung achten
- Schmierung mit einem der Anwendungstemperatur angepassten Schmierstoff
Technische Informationen
Attribute
| Tragfähigkeit | 400 kg |
|---|---|
| Raddurchmesser | 100 mm |
| Radbreite | 35 mm |
| Radkörper-/Felgenmaterial | gusseisen |
| Laufbelag-/Reifenmaterial | gusseisen |
| Min. Temperatur | -20 °C |
| Max. Temperatur | 120 °C |
| Lagertyp | kugellager |
| Laufbelag- / Reifenfarbe | silber |
| 140 mm | |
| 35 mm | |
| Herkunftsland | DE |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
80,32 € exkl. MwSt.
/ Stück
95,58 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Tragfähigkeit
400 kg
Raddurchmesser
Radbreite
35 mm