Rolle für Transport Blickle HTH 85X75/20-79K, Tragfähigkeit: 720 kg
Stahlblech-Lenkrolle, Schwerlast-Ausführung, mit Anschraubplatte Rad aus Guss
Siehe technische InformationenReferenzen
Blickle:HTH 85X75/20-79K
Rubix:220583
Hersteller:469601
EAN:4047526469603

Produktdetails : HTH 85X75/20-79K Gabelhubwagen-Rollen mit Polyurethan-Laufbelag
Gehäuse: Serie LH
- starkes Stahlblech, galvanisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-frei
- schwere Gabel und Bodenplatte
- zweifache Kugellagerung im Drehkranz
- sehr stabiler Mittelbolzen, verschraubt und gesichert
- besonders unempfindlich gegen Stöße und Schläge durch vier speziell geformte, gehärtete Lagerschalen
Rad: Serie G
- robuster Grauguss, Härte 180–220 HB, Schmiernippel, lackiert, Farbe silber
- chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien
- Temperaturbeständigkeit: -20 °C bis +120 °C
- bei druckempfindlichen Böden Flächenpressung beachten
- bei Gleitlagerversion auf ausreichende, regelmäßige Schmierung achten
- Schmierung mit einem der Anwendungstemperatur angepassten Schmierstoff
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1170 g |
|---|---|
| Tragfähigkeit | 720 kg |
| Raddurchmesser | 85 mm |
| Radbreite | 75 mm |
| Radkörper-/Felgenmaterial | metall |
| Laufbelag-/Reifenmaterial | polyurethan |
| Min. Temperatur | -20 °C |
| Max. Temperatur | 70 °C |
| Laufbelag- / Reifenfarbe | braun |
| Shorehärte A | 92 Shore |
| 75 mm | |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 86071910 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
42,29 € exkl. MwSt.
/ Stück
50,33 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen
Tragfähigkeit
720 kg
Raddurchmesser
Radbreite
75 mm
