Rad für Transport Blickle GTH 500/50K, Tragfähigkeit: 5000 kg
Stahlblech-Lenkrolle, Schwerlast-Ausführung, mit Anschraubplatte, mit Feststeller 'stop-top' Schwerlast-Rad mit Elastik-Vollgummireifen 'Blickle EasyRoll', mit Aluminium-Radkörper, elektrisch leitfähig
Siehe technische InformationenReferenzen
Blickle:GTH 500/50K
Rubix:1324462
Hersteller:754414
EAN:4047526088583


Technische Zusammenfassung
| Tragfähigkeit | 5000 kg |
|---|---|
| Raddurchmesser | 500 mm |
| Radbreite | 100 mm |
Produktdetails : GTH 500/50K Schwerlast-Rad mit Polyurethan-Laufbelag
Gehäuse: Serie LH
- starkes Stahlblech, galvanisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-frei
- schwere Gabel und Bodenplatte
- zweifache Kugellagerung im Drehkranz
- sehr stabiler Mittelbolzen, verschraubt und gesichert
- besonders unempfindlich gegen Stöße und Schläge durch vier speziell geformte, gehärtete Lagerschalen
Rad: Serie ALEV
- Reifen: hochwertiger Elastik-Vollgummi "Blickle EasyRoll" in Leichtlaufqualität, Härte 71 Shore A, Farbe schwarz
- Radkörper: Aluminium-Druckguss
- hohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien, jedoch nicht gegen Öle
- Temperaturbeständigkeit: -20 °C bis +80 °C, kurzzeitig bis +100 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +60 °C
- elektrische Ableitfähigkeit (Ohmscher Widerstand) ≤ 104 Ω
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 44680 g |
|---|---|
| Tragfähigkeit | 5000 kg |
| Raddurchmesser | 500 mm |
| Radbreite | 100 mm |
| Radkörper-/Felgenmaterial | gusseisen |
| Laufbelag-/Reifenmaterial | polyurethan |
| Lagertyp | kugellager |
| Laufbelag- / Reifenfarbe | braun |
| Min. Temperatur | -20 °C |
| Max. Temperatur | 70 °C |
| 100 mm | |
| Herkunftsland | DE |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1.289,12 € exkl. MwSt.
/ Stück
1.534,05 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Tragfähigkeit
5000 kg