Rolle für Transport Blickle LE-PATH 160KA-ELS, Tragfähigkeit: 260 kg

Stahlblech-Lenkrolle, Schwerlast-Ausführung, mit Anschraubplatte, mit Feststeller 'stop-top' Schwerlast-Rad aus Polyamid, mit Fadenschutz aus Stahl

Siehe technische Informationen
Referenzen
Blickle:LE-PATH 160KA-ELS
Rubix:1324699
Hersteller:852163
EAN:4047526188535
LE-PATH 160K-ELS Lenkrolle
Technische Zusammenfassung
Tragfähigkeit260 kg
Raddurchmesser160 mm
Radbreite40 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : LE-PATH 160K-ELS Lenkrolle


Gehäuse: Serie LH

  • starkes Stahlblech, galvanisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-frei
  • schwere Gabel und Bodenplatte
  • zweifache Kugellagerung im Drehkranz
  • sehr stabiler Mittelbolzen, verschraubt und gesichert
  • besonders unempfindlich gegen Stöße und Schläge durch vier speziell geformte, gehärtete Lagerschalen

Rad: Serie SPO

  • hochwertiges Polyamid 6, bruchfest, Härte 70 Shore D, sehr robuste, schwere Ausführung, Farbe natur-weiß

Sonstige Eigenschaften:

  • hohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien
  • Temperaturbeständigkeit: -25 °C bis +80 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +35 °C

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht1000 g
Tragfähigkeit260 kg
Raddurchmesser160 mm
Radbreite40 mm
Radkörper-/Felgenmaterialpolyamid
Laufbelag-/Reifenmaterialpolyurethan
Min. Temperatur-20 °C
Max. Temperatur70 °C
Lagertypkugellager (c)
Laufbelag- / Reifenfarbegrau
Shorehärte A94 Shore
Plattenlänge140 mm
195 mm
40 mm
HerkunftslandDE
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
78,32 exkl. MwSt.
/ Stück
93,20 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen

Tragfähigkeit

Raddurchmesser

Radbreite

Wählen Sie Varianten (50)