LH-PO 200K-FI-FS Lenkrolle
Stahlblech-Lenkrolle, Schwerlast-Ausführung, mit Anschraubplatte, mit Feststeller 'stop-fix' und Fußschutz aus Stahl Rad aus Polyamid
Siehe technische InformationenReferenzen
Blickle:LH-PO 200K-FI-FS
Rubix:1118458
EAN:4047526078911

Produktdetails : LH-PO 200K-FI-FS Lenkrolle
Gehäuse: Serie LH
- starkes Stahlblech, galvanisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-frei
- schwere Gabel und Bodenplatte
- zweifache Kugellagerung im Drehkranz
- sehr stabiler Mittelbolzen, verschraubt und gesichert
- besonders unempfindlich gegen Stöße und Schläge durch vier speziell geformte, gehärtete Lagerschalen
Rad: Serie PO
- hochwertiges Polyamid 6, bruchfest, Härte 70 Shore D, Farbe natur-weiß
- hohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien
- Temperaturbeständigkeit: -20 °C bis +80 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +35 °C
Technische Informationen
Attribute
| Tragfähigkeit | 600 kg |
|---|---|
| Lagertyp | kugellager |
| Raddurchmesser | 200 mm |
| Zolltarifcode | 87169090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
196,87 € exkl. MwSt.
/ Stück
234,28 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
