Rolle für Transport Blickle HTHW 85X85/25-90K, Tragfähigkeit: 820 kg

Stahlblech-Lenkrolle, Schwerlast-Ausführung, mit Anschraubplatte, mit Feststeller 'stop-fix' Schwerlast-Rad mit Polyurethan-Laufbelag Blickle Extrathane®, mit Guss-Radkörper

Siehe technische Informationen
Referenzen
Blickle:HTHW 85X85/25-90K
Rubix:220648
Hersteller:448787
EAN:4047526448783
HTHW 85X85/25-90K Gabelhubwagen-Rolle
Technische Zusammenfassung
Tragfähigkeit820 kg
Raddurchmesser85 mm
Radbreite85 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : HTHW 85X85/25-90K Gabelhubwagen-Rolle


Gehäuse: Serie LH

  • starkes Stahlblech, galvanisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-frei
  • schwere Gabel und Bodenplatte
  • zweifache Kugellagerung im Drehkranz
  • sehr stabiler Mittelbolzen, verschraubt und gesichert
  • besonders unempfindlich gegen Stöße und Schläge durch vier speziell geformte, gehärtete Lagerschalen

Rad: Serie GTH

  • Laufbelag: hochwertiges Polyurethan-Elastomer Blickle Extrathane®, Härte 92 Shore A, Farbe hellbraun, spurlos, kontaktverfärbungsfrei
  • Radkörper: robuster Grauguss, ab Rad-Ø 150 mm mit Schmiernippel, lackiert, Farbe silber

Sonstige Eigenschaften:

  • hohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien
  • Temperaturbeständigkeit: -20 °C bis +70 °C, kurzzeitig bis +90 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +40 °C

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht1259 g
Tragfähigkeit820 kg
Raddurchmesser85 mm
Radbreite85 mm
Radkörper-/Felgenmaterialmetall
Laufbelag-/Reifenmaterialpolyurethan
Min. Temperatur-20 °C
Max. Temperatur70 °C
Laufbelag- / Reifenfarbebraun
Shorehärte A92 Shore
85 mm
HerkunftslandDE
Zolltarifcode86071910
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
60,14 exkl. MwSt.
/ Stück
71,57 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 1 ) Arbeitstagen

Tragfähigkeit

Radbreite

Wählen Sie Varianten (9)