LU-ALTH 200K-FI-AS Lenkrolle

Stahlblech-Lenkrolle, schwere, geschlossene Ausführung, mit Anschraubplatte, mit Feststeller 'stop-fix' Schwerlast-Rad mit Polyurethan-Laufbelag Blickle Extrathane®, mit Aluminium-Radkörper, antistatisch

Siehe technische Informationen

Referenzen

Blickle:LU-ALTH 200K-FI-AS
Rubix:1331071
Hersteller:852505
EAN:4047526193331
LU-ALTH 200K-FI-AS Lenkrolle

Technische Zusammenfassung

Tragfähigkeit800 kg
Raddurchmesser200 mm
Radbreite50 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : LU-ALTH 200K-FI-AS Lenkrolle


Gehäuse: Serie LUH

  • starkes Stahlblech, galvanisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-frei
  • Vier-Punkt-Kugellagerung für höchste Lasten
  • geschlossener, abgedichteter Drehkranz
  • besonders unempfindlich gegen Stöße und Schläge durch speziell geformte, gehärtete Lagerschalen

Rad: Serie ALTH

  • Laufbelag: hochwertiges Polyurethan-Elastomer Blickle Extrathane®, Härte 92 Shore A, Farbe grau, spurlos, kontaktverfärbungsfrei
  • Radkörper: Aluminium-Druckguss, Farbe silbergrau

Sonstige Eigenschaften:

  • hohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien
  • Temperaturbeständigkeit: -20 °C bis +70 °C, kurzzeitig bis +90 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +40 °C
  • elektrische Ableitfähigkeit (Ohmscher Widerstand) ≤ 107 Ω

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht1000 g
Tragfähigkeit800 kg
Raddurchmesser200 mm
Radbreite50 mm
Radkörper-/Felgenmaterialaluminium
Laufbelag-/Reifenmaterialpolyurethan
Min. Temperatur-20 °C
Max. Temperatur70 °C
Lagertypkugellager
Laufbelag- / Reifenfarbegrau
245 mm
50 mm
HerkunftslandDE
255,96 exkl. MwSt.
/ Stück
304,59 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Tragfähigkeit

Raddurchmesser

Radbreite