Rolle für Transport Blickle LE-POEV 160KAD-SB-FA, Tragfähigkeit: 300 kg

Stahlblech-Lenkrolle, schwere Ausführung, mit Anschraubplatte Rad mit thermoplastischem Polyurethan-Laufbelag, mit Polyamid-Radkörper, mit Fadenschutz aus Kunststoff, klein

Siehe technische Informationen
Referenzen
Blickle:LE-POEV 160KAD-SB-FA
Rubix:220892
Hersteller:749621
EAN:4047526014353
LE-POEV 160KD-SB-FA Lenkrolle mit Fadenschutz
Technische Zusammenfassung
Tragfähigkeit300 kg
Raddurchmesser160 mm
Radbreite50 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : LE-POEV 160KD-SB-FA Lenkrolle mit Fadenschutz


Gehäuse: Serie LK

  • starkes Stahlblech, galvanisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-frei
  • zweifache Kugellagerung im Drehkranz
  • stabiler Mittelbolzen (ab Rad-Ø 125x50 mm)
  • Drehkranzabdichtung
  • minimales Drehkranzspiel, leichtgängiger Lauf, hohe Lebensdauer durch die spezielle dynamische Blickle-Vernietung

Rad: Serie PATH

  • Laufbelag: hochwertiges thermoplastisches Polyurethan (TPU), Härte 94 Shore A, Farbe dunkelgrau, spurlos, kontaktverfärbungsfrei
  • Radkörper: hochwertiges Polyamid 6, bruchfest, Farbe silbergrau

Sonstige Eigenschaften:

  • mit Fadenschutz aus Kunststoff, klein
  • sehr hohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien
  • Temperaturbeständigkeit: -20 °C bis +70 °C, kurzzeitig bis +90 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +35 °C

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht1000 g
Tragfähigkeit300 kg
Raddurchmesser160 mm
Radbreite50 mm
Radkörper-/Felgenmaterialpolyamid
Laufbelag-/Reifenmaterialgummi
Min. Temperatur-20 °C
Max. Temperatur70 °C
Lagertypkugellager (cc)
Laufbelag- / Reifenfarbeblau
Shorehärte A65 Shore
Plattenlänge140 mm
195 mm
50 mm
HerkunftslandDE
Zolltarifcode87169090
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
85,91 exkl. MwSt.
/ Stück
102,23 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen

Tragfähigkeit

Raddurchmesser

Radbreite

Wählen Sie Varianten (12)