LK-PO 75R-FA Lenkrolle mit Fadenschutz

Stahlblech-Lenkrolle, schwere Ausführung, mit Anschraubplatte Rad aus Polyamid, mit Fadenschutz aus Stahl

Siehe technische Informationen

Referenzen

Blickle:LK-PO 75R-FA
Rubix:223408
Hersteller:311415
EAN:4047526311414
LK-PO 75R-FA Lenkrolle mit Fadenschutz

Technische Zusammenfassung

Tragfähigkeit200 kg
Raddurchmesser75 mm
Radbreite32 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : LK-PO 75R-FA Lenkrolle mit Fadenschutz


Gehäuse: Serie LK

  • starkes Stahlblech, galvanisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-frei
  • zweifache Kugellagerung im Drehkranz
  • stabiler Mittelbolzen (ab Rad-Ø 125x50 mm)
  • Drehkranzabdichtung
  • minimales Drehkranzspiel, leichtgängiger Lauf, hohe Lebensdauer durch die spezielle dynamische Blickle-Vernietung

Rad: Serie PO

  • hochwertiges Polyamid 6, bruchfest, Härte 70 Shore D, Farbe natur-weiß

Sonstige Eigenschaften:

  • hohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien
  • Temperaturbeständigkeit: -20 °C bis +80 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +35 °C

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht834 g
Tragfähigkeit200 kg
Raddurchmesser75 mm
Radbreite32 mm
Radkörper-/Felgenmaterialpolyamid
Laufbelag-/Reifenmaterialpolyamid
Min. Temperatur-25 °C
Max. Temperatur80 °C
Lagertyprollenlager
Laufbelag- / Reifenfarbebeige
108 mm
32 mm
HerkunftslandDE
Zolltarifcode87169090
37,20 € exkl. MwSt.
/ Stück
44,27 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen

Tragfähigkeit

200 kg

Raddurchmesser

Radbreite