Rad für Transport Blickle LE-PPN 200G, Tragfähigkeit: 300 kg

Stahlblech-Lenkrolle, schwere Ausführung, mit Anschraubplatte, mit Feststeller 'stop-fix' Schwerlast-Rad mit Elastik-Vollgummireifen 'Blickle EasyRoll', mit Polyamid-Radkörper, spurlos blau, mit Fadenschutz aus Kunststoff,klein, mit zusätzlicher Kug

Siehe technische Informationen
Referenzen
Blickle:LE-PPN 200G
Rubix:1324967
Hersteller:762866
EAN:4047526098155
LE-PPN 200G Lenkrolle
Technische Zusammenfassung
Tragfähigkeit300 kg
Raddurchmesser200 mm
Radbreite50 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : LE-PPN 200G Lenkrolle


Gehäuse: Serie LK

  • starkes Stahlblech, galvanisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-frei
  • zweifache Kugellagerung im Drehkranz
  • stabiler Mittelbolzen (ab Rad-Ø 125x50 mm)
  • Drehkranzabdichtung
  • minimales Drehkranzspiel, leichtgängiger Lauf, hohe Lebensdauer durch die spezielle dynamische Blickle-Vernietung

Rad: Serie POEV

  • Reifen: hochwertiger Elastik-Vollgummi "Blickle EasyRoll" in Leichtlaufqualität, Härte 65 Shore A, Farbe blau, spurlos
  • Radkörper: hochwertiges Polyamid 6, bruchfest, Farbe schwarz

Sonstige Eigenschaften:

  • Fadenschutz, klein, mit zusätzlicher Kugellagerabdichtung
  • hohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien, jedoch nicht gegen Öle
  • Temperaturbeständigkeit: -20 °C bis +80 °C, kurzzeitig bis +100 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +35 °C

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht1760 g
Tragfähigkeit300 kg
Raddurchmesser200 mm
Radbreite50 mm
Radkörper-/Felgenmaterialpolypropylen
Laufbelag-/Reifenmaterialpolypropylen
Lagertypgleitlager
Laufbelag- / Reifenfarbebeige
Min. Temperatur-20 °C
Max. Temperatur60 °C
235 mm
50 mm
HerkunftslandDE
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
44,03 exkl. MwSt.
/ Stück
52,40 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Tragfähigkeit

Raddurchmesser

Radbreite

Wählen Sie Varianten (48)