LEX-VPP 80XR-SG Edelstahl-Lenkrolle

Stahlblech-Lenkrolle, schwere Ausführung, mit Anschraubplatte, mit Feststeller 'stop-fix' Rad mit thermoplastischem Polyurethan-Laufbelag, mit schwerem Polyamid-Radkörper

Siehe technische Informationen

Referenzen

Blickle:LEX-VPP 80XR-SG
Rubix:89369
Hersteller:304535
EAN:4047526304539
LEX-VPP 80XR-SG Edelstahl-Lenkrolle

Technische Zusammenfassung

Tragfähigkeit50 kg
Raddurchmesser80 mm
Radbreite25 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : LEX-VPP 80XR-SG Edelstahl-Lenkrolle


Gehäuse: Serie LK

  • starkes Stahlblech, galvanisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-frei
  • zweifache Kugellagerung im Drehkranz
  • stabiler Mittelbolzen (ab Rad-Ø 125x50 mm)
  • Drehkranzabdichtung
  • minimales Drehkranzspiel, leichtgängiger Lauf, hohe Lebensdauer durch die spezielle dynamische Blickle-Vernietung

Rad: Serie POTH

  • Laufbelag: hochwertiges thermoplastisches Polyurethan (TPU), Härte 94 Shore A, Farbe dunkelgrau, spurlos, kontaktverfärbungsfrei
  • Radkörper: hochwertiges Polyamid 6, bruchfest, Farbe natur-weiß

Sonstige Eigenschaften:

  • sehr hohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien
  • Temperaturbeständigkeit: -25 °C bis +70 °C, kurzzeitig bis +90 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +35 °C

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht532 g
Tragfähigkeit50 kg
Raddurchmesser80 mm
Radbreite25 mm
Radkörper-/Felgenmaterialpolypropylen
Laufbelag-/Reifenmaterialgummi
Lagertyprollenlager
Laufbelag- / Reifenfarbegrau
Min. Temperatur-20 °C
Max. Temperatur70 °C
102 mm
25 mm
HerkunftslandDE
Zolltarifcode87169090
55,24 € exkl. MwSt.
/ Stück
65,74 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen

Tragfähigkeit

50 kg

Raddurchmesser

Radbreite