LKRA-TPA 80K-11-FK-E17 Lenkrolle mit Rückenloch

Stahlblech-Lenkrolle, mittelschwere Ausführung, mit Anschraubplatte Schwerlast-Rad mit Elastik-Vollgummireifen 'Blickle EasyRoll', mit Polyamid-Radkörper, mit Fadenschutz aus Kunststoff, klein

Siehe technische Informationen

Referenzen

Blickle:LKRA-TPA 80KF-11-E17
Rubix:224380
Hersteller:676510
EAN:4047526676513
LKRA-TPA 80K-11-FK-E17 Lenkrolle mit Rückenloch

Technische Zusammenfassung

Tragfähigkeit100 kg
Raddurchmesser80 mm
Radbreite32 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : LKRA-TPA 80K-11-FK-E17 Lenkrolle mit Rückenloch


Gehäuse: Serie L

  • Stahlblech, galvanisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-frei
  • zweifache Kugellagerung im Drehkranz
  • stabiler Mittelbolzen (ab Rad-Ø 150 mm)
  • Drehkranzabdichtung
  • minimales Drehkranzspiel, leichtgängiger Lauf, hohe Lebensdauer durch die spezielle dynamische Blickle-Vernietung

Rad: Serie POEV

  • Reifen: hochwertiger Elastik-Vollgummi "Blickle EasyRoll" in Leichtlaufqualität, Härte 65 Shore A, Farbe schwarz
  • Radkörper: hochwertiges Polyamid 6, bruchfest, Farbe schwarz

Sonstige Eigenschaften:

  • mit Fadenschutz aus Kunststoff, klein
  • hohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien, jedoch nicht gegen Öle
  • Temperaturbeständigkeit: -20 °C bis +80 °C, kurzzeitig bis +100 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +35 °C

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht732 g
Tragfähigkeit100 kg
Raddurchmesser80 mm
Radbreite32 mm
Radkörper-/Felgenmaterialpolypropylen
Laufbelag-/Reifenmaterialgummi
Min. Temperatur-20 °C
Max. Temperatur60 °C
Lagertypkugellager (c)
Laufbelag- / Reifenfarbegrau
Shorehärte A85 Shore
111 mm
32 mm
HerkunftslandDE
Zolltarifcode87169090
31,65 € exkl. MwSt.
/ Stück
37,66 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen

Tragfähigkeit

100 kg

Raddurchmesser

Radbreite