BH-POEV 125R-3-SG Bockrolle
Stahlblech-Lenkrolle, mittelschwere Ausführung, mit Anschraubplatte Schwerlast-Rad mit Elastik-Vollgummireifen 'Blickle EasyRoll', mit Aluminium-Radkörper, elektrisch leitfähig
Siehe technische InformationenReferenzen
Blickle:BH-POEV 125R-3-SG
Rubix:219195
Hersteller:441972
EAN:4047526002848


Technische Zusammenfassung
| Tragfähigkeit | 250 kg |
|---|---|
| Raddurchmesser | 125 mm |
| Radbreite | 37 mm |
Produktdetails : BH-POEV 125R-3-SG Bockrolle
Gehäuse: Serie L
- Stahlblech, galvanisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-frei
- zweifache Kugellagerung im Drehkranz
- stabiler Mittelbolzen (ab Rad-Ø 150 mm)
- Drehkranzabdichtung
- minimales Drehkranzspiel, leichtgängiger Lauf, hohe Lebensdauer durch die spezielle dynamische Blickle-Vernietung
Rad: Serie ALEV
- Reifen: hochwertiger Elastik-Vollgummi "Blickle EasyRoll" in Leichtlaufqualität, Härte 71 Shore A, Farbe schwarz
- Radkörper: Aluminium-Druckguss
- hohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien, jedoch nicht gegen Öle
- Temperaturbeständigkeit: -20 °C bis +80 °C, kurzzeitig bis +100 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +60 °C
- elektrische Ableitfähigkeit (Ohmscher Widerstand) ≤ 104 Ω
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1170 g |
|---|---|
| Tragfähigkeit | 250 kg |
| Raddurchmesser | 125 mm |
| Radbreite | 37 mm |
| Radkörper-/Felgenmaterial | polyamid |
| Laufbelag-/Reifenmaterial | gummi |
| Min. Temperatur | -25 °C |
| Max. Temperatur | 80 °C |
| Lagertyp | rollenlager |
| Laufbelag- / Reifenfarbe | grau |
| Shorehärte A | 65 Shore |
| Plattenlänge | 140 mm |
| 165 mm | |
| 40 mm | |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 86071910 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
50,73 € exkl. MwSt.
/ Stück
60,37 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen