Rolle für Transport Blickle BH-POTH 75G, Tragfähigkeit: 200 kg

Stahlblech-Lenkrolle, mittelschwere Ausführung, mit Anschraubplatte, mit Feststeller 'stop-top' Schwerlast-Rad mit Polyurethan-Laufbelag Blickle Extrathane®, mit Aluminium-Radkörper, antistatisch

Siehe technische Informationen
Referenzen
Blickle:BH-POTH 75G
Rubix:89036
Hersteller:264549
EAN:4047526264543
BH-POTH 75G Bockrolle
Technische Zusammenfassung
Tragfähigkeit200 kg
Raddurchmesser75 mm
Radbreite37 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : BH-POTH 75G Bockrolle


Gehäuse: Serie L

  • Stahlblech, galvanisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-frei
  • zweifache Kugellagerung im Drehkranz
  • stabiler Mittelbolzen (ab Rad-Ø 150 mm)
  • Drehkranzabdichtung
  • minimales Drehkranzspiel, leichtgängiger Lauf, hohe Lebensdauer durch die spezielle dynamische Blickle-Vernietung

Rad: Serie ALTH

  • Laufbelag: hochwertiges Polyurethan-Elastomer Blickle Extrathane®, Härte 92 Shore A, Farbe grau, spurlos, kontaktverfärbungsfrei
  • Radkörper: Aluminium-Druckguss, Farbe silbergrau

Sonstige Eigenschaften:

  • hohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien
  • Temperaturbeständigkeit: -20 °C bis +70 °C, kurzzeitig bis +90 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +40 °C
  • elektrische Ableitfähigkeit (Ohmscher Widerstand) ≤ 107 Ω

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht774 g
Tragfähigkeit200 kg
Raddurchmesser75 mm
Radbreite37 mm
Radkörper-/Felgenmaterialpolyamid
Laufbelag-/Reifenmaterialpolyurethan
Min. Temperatur-25 °C
Max. Temperatur70 °C
Lagertypgleitlager
Laufbelag- / Reifenfarbegrau
Shorehärte A94 Shore
Plattenlänge100 mm
118 mm
37 mm
HerkunftslandDE
Zolltarifcode86071910
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
37,23 exkl. MwSt.
/ Stück
44,30 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 6 ) Arbeitstagen

Tragfähigkeit

Raddurchmesser

Radbreite

Wählen Sie Varianten (9)