Rad für Transport Blickle GEVA 300/4, Tragfähigkeit: 900 kg
Stahlblech-Lenkrolle mit Zapfen, mit Feststeller 'stop-fix' Rad mit Standard-Vollgummireifen, mit Stahlblech-Felge
Siehe technische InformationenReferenzen
Blickle:GEVA 300/4
Rubix:1324401
Hersteller:754431
EAN:4047526113681


Technische Zusammenfassung
| Tragfähigkeit | 900 kg |
|---|---|
| Raddurchmesser | 300 mm |
| Radbreite | 75 mm |
Produktdetails : GEVA 300/4 Schwerlast-Anflanschrad
Gehäuse: Serie LEZ
- Stahlblech, galvanisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-frei
- zweifache Kugellagerung im Drehkranz
- minimales Drehkranzspiel, leichtgängiger Lauf, hohe Lebensdauer durch die spezielle dynamische Blickle-Vernietung
- Stahl-Einsteckzapfen und Mittelbolzen sind miteinander verschraubt und gesichert
Rad: Serie VE
- Reifen: Standard-Vollgummi, Härte 80 Shore A, Farbe schwarz
- Felge: Stahlblech, gepresst, galvanisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-frei
- chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien, jedoch nicht gegen Öle
- Temperaturbeständigkeit: -25 °C bis +80 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +60 °C
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 7989 g |
|---|---|
| Tragfähigkeit | 900 kg |
| Raddurchmesser | 300 mm |
| Radbreite | 75 mm |
| Radkörper-/Felgenmaterial | gusseisen |
| Laufbelag-/Reifenmaterial | gummi |
| Lagertyp | flansch |
| Laufbelag- / Reifenfarbe | schwarz |
| Min. Temperatur | -30 °C |
| Max. Temperatur | 80 °C |
| 75 mm | |
| Herkunftsland | DE |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
248,07 € exkl. MwSt.
/ Stück
295,20 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage