Rad für Transport Blickle GEVN 400/40H7, Tragfähigkeit: 1080 kg
Stahlblech-Lenkrolle mit Zapfen, mit Feststeller 'stop-fix' Rad mit Standard-Vollgummireifen, mit Kunststoff-Felge
Siehe technische InformationenReferenzen
Blickle:GEVN 400/40H7
Rubix:220429
Hersteller:608224
EAN:4047526608224


Technische Zusammenfassung
| Tragfähigkeit | 1080 kg |
|---|---|
| Raddurchmesser | 400 mm |
| Radbreite | 75 mm |
Produktdetails : GEVN 400/40H7 Schwerlast-Antriebsrad m. N-Nut, m. Elastik-Vollgummireifen
Gehäuse: Serie LEZ
- Stahlblech, galvanisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-frei
- zweifache Kugellagerung im Drehkranz
- minimales Drehkranzspiel, leichtgängiger Lauf, hohe Lebensdauer durch die spezielle dynamische Blickle-Vernietung
- Stahl-Einsteckzapfen und Mittelbolzen sind miteinander verschraubt und gesichert
Rad: Serie VPP
- Reifen: Standard-Vollgummi, Härte 80 Shore A, Farbe schwarz
- Felge: hochwertiges Polypropylen, bruchfest, Farbe schwarz
- hohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien, jedoch nicht gegen Öle
- Temperaturbeständigkeit: -20 °C bis +60 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +30 °C
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 19300 g |
|---|---|
| Tragfähigkeit | 1080 kg |
| Raddurchmesser | 400 mm |
| Radbreite | 75 mm |
| Radkörper-/Felgenmaterial | gusseisen |
| Laufbelag-/Reifenmaterial | gummi |
| Lagertyp | nabennut |
| Laufbelag- / Reifenfarbe | schwarz |
| Min. Temperatur | -30 °C |
| Max. Temperatur | 80 °C |
| 75 mm | |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 86071910 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
435,07 € exkl. MwSt.
/ Stück
517,73 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen