Rolle für Transport Blickle B-RD 282R, Tragfähigkeit: 600 kg
Stahlblech-Lenkrolle mit Rückenloch Rad mit Standard-Vollgummireifen, mit Kunststoff-Felge
Siehe technische InformationenReferenzen
Blickle:B-RD 282R
Rubix:168232
Hersteller:42713
EAN:4047526042714


Technische Zusammenfassung
| Tragfähigkeit | 600 kg |
|---|---|
| Raddurchmesser | 280 mm |
| Radbreite | 70 mm |
Produktdetails : B-RD 282R Bockrolle
Gehäuse: Serie LER
- Stahlblech, galvanisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-frei
- zweifache Kugellagerung im Drehkranz
- stabiler Mittelbolzen
- minimales Drehkranzspiel, leichtgängiger Lauf, hohe Lebensdauer durch die spezielle dynamische Blickle-Vernietung
Rad: Serie VPP
- Reifen: Standard-Vollgummi, Härte 80 Shore A, Farbe schwarz
- Felge: hochwertiges Polypropylen, bruchfest, Farbe schwarz
- hohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien, jedoch nicht gegen Öle
- Temperaturbeständigkeit: -20 °C bis +60 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +30 °C
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 6770 g |
|---|---|
| Tragfähigkeit | 600 kg |
| Raddurchmesser | 280 mm |
| Radbreite | 70 mm |
| Radkörper-/Felgenmaterial | stahl |
| Laufbelag-/Reifenmaterial | gummi |
| Min. Temperatur | -25 °C |
| Max. Temperatur | 80 °C |
| Lagertyp | rollenlager |
| Laufbelag- / Reifenfarbe | schwarz |
| Shorehärte A | 65 Shore |
| Plattenlänge | 220 mm |
| 318 mm | |
| 70 mm | |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 86071910 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
170,22 € exkl. MwSt.
/ Stück
202,56 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen
Tragfähigkeit
600 kg