LER-PPN 80R-FA Lenkrolle
Stahlblech-Lenkrolle mit Rückenloch Rad aus Polypropylen
Siehe technische InformationenReferenzen
Blickle:LER-PPN 80R-FA
Rubix:1325117
Hersteller:755569
EAN:4047526072728



Produktdetails : LER-PPN 80R-FA Lenkrolle
Gehäuse: Serie LER
- Stahlblech, galvanisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-frei
- zweifache Kugellagerung im Drehkranz
- stabiler Mittelbolzen
- minimales Drehkranzspiel, leichtgängiger Lauf, hohe Lebensdauer durch die spezielle dynamische Blickle-Vernietung
Rad: Serie PPN
- hochwertiges Polypropylen, bruchfest, Härte 60 Shore D, Farbe natur-weiß
- hohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien
- Temperaturbeständigkeit: -20 °C bis +60 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +30 °C
Technische Informationen
Attribute
| Tragfähigkeit | 120 kg |
|---|---|
| Raddurchmesser | 80 mm |
| Radbreite | 32 mm |
| Radkörper-/Felgenmaterial | polypropylen |
| Laufbelag-/Reifenmaterial | polypropylen |
| Min. Temperatur | -20 °C |
| Max. Temperatur | 60 °C |
| Lagertyp | rollenlager |
| Laufbelag- / Reifenfarbe | beige |
| 102 mm | |
| 32 mm | |
| Herkunftsland | DE |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
28,40 € exkl. MwSt.
/ Stück
33,80 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
