Rad für Transport Blickle B-POEV 125G-SG-FA, Tragfähigkeit: 250 kg
Stahlblech-Lenkrolle mit Rückenloch Rad aus Polyamid, mit Fadenschutz aus Kunststoff, klein, mit Fadenschutz aus Stahl
Siehe technische InformationenReferenzen
Blickle:B-POEV 125G-SG-FA
Rubix:1323879
Hersteller:850381
EAN:4047526164379


Technische Zusammenfassung
| Tragfähigkeit | 250 kg |
|---|---|
| Raddurchmesser | 125 mm |
| Radbreite | 37 mm |
Produktdetails : B-POEV 125G-SG-FA Bockrolle
Gehäuse: Serie LER
- Stahlblech, galvanisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-frei
- zweifache Kugellagerung im Drehkranz
- stabiler Mittelbolzen
- minimales Drehkranzspiel, leichtgängiger Lauf, hohe Lebensdauer durch die spezielle dynamische Blickle-Vernietung
Rad: Serie PO
- hochwertiges Polyamid 6, bruchfest, Härte 70 Shore D, Farbe natur-weiß
- mit Fadenschutz aus Kunststoff, klein
- hohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien
- Temperaturbeständigkeit: -20 °C bis +80 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +35 °C
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1000 g |
|---|---|
| Tragfähigkeit | 250 kg |
| Raddurchmesser | 125 mm |
| Radbreite | 37 mm |
| Radkörper-/Felgenmaterial | polyamid |
| Laufbelag-/Reifenmaterial | gummi |
| Lagertyp | gleitlager |
| Laufbelag- / Reifenfarbe | grau |
| Min. Temperatur | -25 °C |
| Max. Temperatur | 80 °C |
| 150 mm | |
| 40 mm | |
| Herkunftsland | DE |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
36,85 € exkl. MwSt.
/ Stück
43,85 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage