Rolle für Transport Blickle B-POEV 161KA, Tragfähigkeit: 320 kg
Stahlblech-Lenkrolle mit Rückenloch, mit Feststeller 'stop-fix' Rad aus Polyamid, mit Fadenschutz aus Stahl
Siehe technische InformationenReferenzen
Blickle:B-POEV 161KA
Rubix:1323967
Hersteller:754170
EAN:4047526080327


Technische Zusammenfassung
| Tragfähigkeit | 320 kg |
|---|---|
| Raddurchmesser | 160 mm |
| Radbreite | 40 mm |
Produktdetails : 3310023200 Bockrolle Gummi PA Ø160X40MM 320KG AP 140x110
Gehäuse: Serie LER
- Stahlblech, galvanisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-frei
- zweifache Kugellagerung im Drehkranz
- stabiler Mittelbolzen
- minimales Drehkranzspiel, leichtgängiger Lauf, hohe Lebensdauer durch die spezielle dynamische Blickle-Vernietung
Rad: Serie PO
- hochwertiges Polyamid 6, bruchfest, Härte 70 Shore D, Farbe natur-weiß
- hohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien
- Temperaturbeständigkeit: -25 °C bis +80 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +35 °C
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1351 g |
|---|---|
| Tragfähigkeit | 320 kg |
| Raddurchmesser | 160 mm |
| Radbreite | 40 mm |
| Radkörper-/Felgenmaterial | polyamid |
| Laufbelag-/Reifenmaterial | gummi |
| Min. Temperatur | -20 °C |
| Max. Temperatur | 80 °C |
| Lagertyp | kugellager (c) |
| Laufbelag- / Reifenfarbe | schwarz |
| Shorehärte A | 65 Shore |
| Plattenlänge | 140 mm |
| 195 mm | |
| 40 mm | |
| Herkunftsland | DE |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
51,13 € exkl. MwSt.
/ Stück
60,84 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen