Rolle für Transport Blickle B-POEV 100R-FA, Tragfähigkeit: 200 kg

Stahlblech-Lenkrolle mit Rückenloch, mit Feststeller 'stop-fix' Rad aus Polyamid, mit Fadenschutz aus Stahl

Siehe technische Informationen
Referenzen
Blickle:B-POEV 100R-FA
Rubix:219816
Hersteller:659920
EAN:4047526659929
B-POEV 100R-FA Bockrolle mit Fadenschutz
Technische Zusammenfassung
Tragfähigkeit200 kg
Raddurchmesser100 mm
Radbreite32 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : B-POEV 100R-FA Bockrolle mit Fadenschutz


Gehäuse: Serie LER

  • Stahlblech, galvanisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-frei
  • zweifache Kugellagerung im Drehkranz
  • stabiler Mittelbolzen
  • minimales Drehkranzspiel, leichtgängiger Lauf, hohe Lebensdauer durch die spezielle dynamische Blickle-Vernietung

Rad: Serie PO

  • hochwertiges Polyamid 6, bruchfest, Härte 70 Shore D, Farbe natur-weiß

Sonstige Eigenschaften:

  • hohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien
  • Temperaturbeständigkeit: -25 °C bis +80 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +35 °C

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht695 g
Tragfähigkeit200 kg
Raddurchmesser100 mm
Radbreite32 mm
Radkörper-/Felgenmaterialpolyamid
Laufbelag-/Reifenmaterialgummi
Min. Temperatur-25 °C
Max. Temperatur80 °C
Lagertyprollenlager
Laufbelag- / Reifenfarbeschwarz
Shorehärte A65 Shore
Plattenlänge100 mm
125 mm
38 mm
HerkunftslandDE
Zolltarifcode86071910
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
31,52 exkl. MwSt.
/ Stück
37,51 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen

Tragfähigkeit

Raddurchmesser

Radbreite

Wählen Sie Varianten (38)