B-P 263R Bockrolle
Stahlblech-Lenkrolle mit Anschraubplatte Schwerlast-Rad mit Elastik-Vollgummireifen 'Blickle EasyRoll', mit Polyamid-Radkörper, spurlos blau, mit Fadenschutz aus Stahl
Siehe technische InformationenReferenzen
Blickle:B-P 263R
Rubix:219709
Hersteller:62257
EAN:4047526062255


Technische Zusammenfassung
| Tragfähigkeit | 150 kg |
|---|---|
| Raddurchmesser | 260 mm |
| Radbreite | 85 mm |
Produktdetails : B-P 263R Bockrolle
Gehäuse: Serie LE
- Stahlblech, galvanisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-frei
- zweifache Kugellagerung im Drehkranz
- Drehkranzabdichtung
- minimales Drehkranzspiel, leichtgängiger Lauf, hohe Lebensdauer durch die spezielle dynamische Blickle-Vernietung
Rad: Serie POEV
- Reifen: hochwertiger Elastik-Vollgummi "Blickle EasyRoll" in Leichtlaufqualität, Härte 65 Shore A, Farbe blau, spurlos
- Radkörper: hochwertiges Polyamid 6, bruchfest, Farbe schwarz
- hohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien, jedoch nicht gegen Öle
- Temperaturbeständigkeit: -25 °C bis +80 °C, kurzzeitig bis +100 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +35 °C
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 3828 g |
|---|---|
| Tragfähigkeit | 150 kg |
| Raddurchmesser | 260 mm |
| Radbreite | 85 mm |
| Radkörper-/Felgenmaterial | stahl |
| Laufbelag-/Reifenmaterial | gummi |
| Lagertyp | rollenlager |
| Laufbelag- / Reifenfarbe | schwarz |
| Min. Temperatur | -25 °C |
| Max. Temperatur | 50 °C |
| 308 mm | |
| 85 mm | |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 86071910 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
102,63 € exkl. MwSt.
/ Stück
122,13 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen
Tragfähigkeit
150 kg
Raddurchmesser
260 mm
Radbreite
85 mm