Rolle für Transport Blickle BS-VLE 310K, Tragfähigkeit: 450 kg
Stahlblech-Lenkrolle mit Anschraubplatte Rad mit Standard-Vollgummireifen, mit Stahlblech-Felge, mit Fadenschutz aus Stahl, elektrisch leitfähig
Siehe technische InformationenReferenzen
Blickle:BS-VLE 310K
Rubix:220160
Hersteller:40899
EAN:4047526040895


Technische Zusammenfassung
| Tragfähigkeit | 450 kg |
|---|---|
| Raddurchmesser | 306 mm |
| Radbreite | 105 mm |
Produktdetails : BS-VLE 310K Bockrolle
Gehäuse: Serie LE
- Stahlblech, galvanisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-frei
- zweifache Kugellagerung im Drehkranz
- Drehkranzabdichtung
- minimales Drehkranzspiel, leichtgängiger Lauf, hohe Lebensdauer durch die spezielle dynamische Blickle-Vernietung
Rad: Serie VE
- Reifen: Standard-Vollgummi, Härte 80 Shore A, Farbe schwarz
- Felge: Stahlblech, gepresst, galvanisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-frei
- chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien, jedoch nicht gegen Öle
- Temperaturbeständigkeit: -25 °C bis +80 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +60 °C
- elektrische Ableitfähigkeit (Ohmscher Widerstand) ≤ 104 Ω
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 14390 g |
|---|---|
| Tragfähigkeit | 450 kg |
| Raddurchmesser | 306 mm |
| Radbreite | 105 mm |
| Radkörper-/Felgenmaterial | stahl |
| Laufbelag-/Reifenmaterial | gummi |
| Min. Temperatur | -20 °C |
| Max. Temperatur | 80 °C |
| Lagertyp | kugellager |
| Laufbelag- / Reifenfarbe | schwarz |
| Shorehärte A | 70 Shore |
| Plattenlänge | 200 mm |
| 358 mm | |
| 105 mm | |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 86071910 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
506,58 € exkl. MwSt.
/ Stück
602,83 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen
Tragfähigkeit
450 kg
Raddurchmesser
Radbreite
105 mm