Rolle für Transport Blickle BS-SPK 125K, Tragfähigkeit: 900 kg
Stahlblech-Lenkrolle mit Anschraubplatte Rad mit Standard-Vollgummireifen, mit Stahlblech-Felge, mit Fadenschutz aus Stahl, elektrisch leitfähig
Siehe technische InformationenReferenzen
Blickle:BS-SPK 125K
Rubix:112691
Hersteller:297580
EAN:4047526297589


Technische Zusammenfassung
| Tragfähigkeit | 900 kg |
|---|---|
| Raddurchmesser | 125 mm |
| Radbreite | 46 mm |
Produktdetails : BS-SPK 125K Schwerlast Bockrollen stahlgeschweisst
Gehäuse: Serie LE
- Stahlblech, galvanisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-frei
- zweifache Kugellagerung im Drehkranz
- Drehkranzabdichtung
- minimales Drehkranzspiel, leichtgängiger Lauf, hohe Lebensdauer durch die spezielle dynamische Blickle-Vernietung
Rad: Serie VE
- Reifen: Standard-Vollgummi, Härte 80 Shore A, Farbe schwarz
- Felge: Stahlblech, gepresst, galvanisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-frei
- chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien, jedoch nicht gegen Öle
- Temperaturbeständigkeit: -25 °C bis +80 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +60 °C
- elektrische Ableitfähigkeit (Ohmscher Widerstand) ≤ 104 Ω
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 4900 g |
|---|---|
| Tragfähigkeit | 900 kg |
| Raddurchmesser | 125 mm |
| Radbreite | 46 mm |
| Radkörper-/Felgenmaterial | gusseisen |
| Laufbelag-/Reifenmaterial | stahl |
| Min. Temperatur | -20 °C |
| Max. Temperatur | 120 °C |
| Lagertyp | kugellager |
| Laufbelag- / Reifenfarbe | silber |
| Plattenlänge | 140 mm |
| 170 mm | |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 86071910 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
110,91 € exkl. MwSt.
/ Stück
131,98 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen
Tragfähigkeit
900 kg
Raddurchmesser
Radbreite
46 mm