Rolle für Transport Blickle BK-POHI 102HK-1, Tragfähigkeit: 250 kg
Stahlblech-Lenkrolle mit Anschraubplatte, mit Feststeller 'stop-fix' Schwerlast-Rad mit Elastik-Vollgummireifen 'Blickle EasyRoll', mit Polyamid-Radkörper
Siehe technische InformationenReferenzen
Blickle:BK-POHI 102HK-1
Rubix:1323675
Hersteller:754113
EAN:4047526112042


Technische Zusammenfassung
| Tragfähigkeit | 250 kg |
|---|---|
| Raddurchmesser | 100 mm |
| Radbreite | 38 mm |
Produktdetails : BK-POHI 102HK-1 Bockrolle
Gehäuse: Serie LE
- Stahlblech, galvanisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-frei
- zweifache Kugellagerung im Drehkranz
- Drehkranzabdichtung
- minimales Drehkranzspiel, leichtgängiger Lauf, hohe Lebensdauer durch die spezielle dynamische Blickle-Vernietung
Rad: Serie POEV
- Reifen: hochwertiger Elastik-Vollgummi "Blickle EasyRoll" in Leichtlaufqualität, Härte 65 Shore A, Farbe schwarz
- Radkörper: hochwertiges Polyamid 6, bruchfest, Farbe schwarz
- mit Fadenschutz aus Kunststoff, klein
- hohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien, jedoch nicht gegen Öle
- Temperaturbeständigkeit: -20 °C bis +80 °C, kurzzeitig bis +100 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +35 °C
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 797 g |
|---|---|
| Tragfähigkeit | 250 kg |
| Raddurchmesser | 100 mm |
| Radbreite | 38 mm |
| Radkörper-/Felgenmaterial | plastik |
| Laufbelag-/Reifenmaterial | polyamid |
| Min. Temperatur | -25 °C |
| Max. Temperatur | 250 °C |
| Lagertyp | kugellager |
| Laufbelag- / Reifenfarbe | grau |
| Plattenlänge | 100 mm |
| 125 mm | |
| 38 mm | |
| Herkunftsland | DE |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
51,60 € exkl. MwSt.
/ Stück
61,40 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen
Tragfähigkeit
250 kg