Rad für Transport Blickle BK-POEV 82KFD-SG, Tragfähigkeit: 170 kg
Stahlblech-Lenkrolle mit Anschraubplatte, mit Feststeller 'stop-fix' Schwerlast-Rad mit Elastik-Vollgummireifen 'Blickle EasyRoll', mit Polyamid-Radkörper, spurlos grau, mit Fadenschutz aus Stahl
Siehe technische InformationenReferenzen
Blickle:BK-POEV 82KFD-SG
Rubix:1323729
Hersteller:851375
EAN:4047526178604

Produktdetails : BK-POEV 82KD-SG Bockrolle
Gehäuse: Serie LE
- Stahlblech, galvanisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-frei
- zweifache Kugellagerung im Drehkranz
- Drehkranzabdichtung
- minimales Drehkranzspiel, leichtgängiger Lauf, hohe Lebensdauer durch die spezielle dynamische Blickle-Vernietung
Rad: Serie POEV
- Reifen: hochwertiger Elastik-Vollgummi "Blickle EasyRoll" in Leichtlaufqualität, Härte 65 Shore A, Farbe grau, spurlos
- Radkörper: hochwertiges Polyamid 6, bruchfest, Farbe schwarz
- mit Fadenschutz aus Kunststoff, klein
- hohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien, jedoch nicht gegen Öle
- Temperaturbeständigkeit: -20 °C bis +80 °C, kurzzeitig bis +100 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +35 °C
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1000 g |
|---|---|
| Tragfähigkeit | 170 kg |
| Raddurchmesser | 80 mm |
| Radbreite | 40 mm |
| Radkörper-/Felgenmaterial | polyamid |
| Laufbelag-/Reifenmaterial | gummi |
| Lagertyp | kugellager (c) |
| Laufbelag- / Reifenfarbe | grau |
| Min. Temperatur | -20 °C |
| Max. Temperatur | 80 °C |
| 110 mm | |
| 40 mm | |
| Herkunftsland | DE |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
31,41 € exkl. MwSt.
/ Stück
37,38 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
