GN227.6-ST-50-V6-SW Handrad für Armaturen, Stahlblech
Stahlblech-Handräder, für Armaturen
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 227-50-V6-SW
Rubix:101350
Hersteller:GN 227-50-V6-SW
EAN:4045525102309





Produktdetails : GN227.6-ST-50-V6-SW Handrad für Armaturen, Stahlblech
Stahlblech-Handräder GN 227 sind speziell für Armaturen konzipierte Verstellelemente, sie weisen entscheidende Vorteile auf: Sie sind in einem Stück, also ohne jegliches Schweißen, aus Stahlblech gezogen in einem speziellen Verfahren, wobei gleichzeitig die Nabe noch verstärkt wird. Sie besitzen eine hohe mechanische Festigkeit und sind unempfindlich gegen Stöße und Schläge. Ihr leicht konischer Nabenvierkant erlaubt eine einfache Montage und festen Sitz.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 20 g |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Durchmesser | 50 mm |
| Herkunftsland | DK |
| Zolltarifcode | 84819000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,57 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,68 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen
