LHD-GSPO 60K Lenkrolle
Stahlblech-Doppel-Lenkrolle, Schwerlast-Ausführung, mit Anschraubplatte Schwerlast-Rad aus Gusspolyamid
Siehe technische InformationenReferenzen
Blickle:LHD-GSPO 60K
Rubix:1158627
Hersteller:754586
EAN:4047526114329



Produktdetails : LHD-GSPO 60K Lenkrolle
Gehäuse: Serie LHD
- starkes Stahlblech, galvanisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-frei (Bockgehäuse: solide Stahlschweißkonstruktion)
- schwere Gabel und Bodenplatte
- zweifache Kugellagerung im Drehkranz
- sehr stabiler Mittelbolzen, verschraubt und gesichert
- besonders unempfindlich gegen Stöße und Schläge durch vier speziell geformte, gehärtete Lagerschalen
Rad: Serie GSPO
- hochwertiges Gusspolyamid, reaktionsgegossen, bruchfest, Härte 80 Shore D, Farbe natur-beige
- hohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien
- reduzierte Feuchtigkeitsaufnahme
- Temperaturbeständigkeit: -20 °C bis +80 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +35 °C
- bei druckempfindlichen Böden Flächenpressung beachten
- Prüfung nach DIN EN 12530 mit verlängerten Pausenzeiten, um thermische Überbeanspruchung zu vermeiden
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1730 g |
|---|---|
| Tragfähigkeit | 630 kg |
| Raddurchmesser | 60 mm |
| Radkörper-/Felgenmaterial | polyamid |
| Laufbelag-/Reifenmaterial | polyamid |
| Min. Temperatur | -20 °C |
| Max. Temperatur | 80 °C |
| Lagertyp | kugellager |
| Laufbelag- / Reifenfarbe | beige |
| 92 mm | |
| 2x32 mm | |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 87169090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
117,59 € exkl. MwSt.
/ Stück
139,93 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 2 ) Arbeitstagen
