Rolle für Transport Blickle BH-SE 80K, Tragfähigkeit: 200 kg
Stahlblech-Bockrolle, Schwerlast-Ausführung, mit Anschraubplatte Schwerlast-Rad mit Elastik-Vollgummireifen 'Blickle EasyRoll', mit Stahl-Radkörper
Siehe technische InformationenReferenzen
Blickle:BH-SE 80K
Rubix:1323621
Hersteller:754072
EAN:4047526076955



Produktdetails : BH-SE 80K Bockrolle
Gehäuse: Serie BH
- Stahlblech, galvanisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-frei
- schwere Gabel und Bodenplatte
Rad: Serie SE
- Reifen: hochwertiger Elastik-Vollgummi "Blickle EasyRoll" in Leichtlaufqualität, Härte 65 Shore A, Farbe schwarz
- Radkörper: dickwandiges Stahlblech, mit Stahlrohrnabe, lackiert, Farbe anthrazit. Rad-Ø 80–125 mm aus hochwertigem Polyamid 6, bruchfest, Farbe schwarz
- chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien, jedoch nicht gegen Öle
- Temperaturbeständigkeit: -20 °C bis +80 °C, kurzzeitig bis +100 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +60 °C
Technische Informationen
Attribute
| Tragfähigkeit | 200 kg |
|---|---|
| Raddurchmesser | 80 mm |
| Radbreite | 45 mm |
| Radkörper-/Felgenmaterial | stahl |
| Laufbelag-/Reifenmaterial | gummi |
| Min. Temperatur | -20 °C |
| Max. Temperatur | 80 °C |
| Lagertyp | kugellager |
| Laufbelag- / Reifenfarbe | schwarz |
| 120 mm | |
| 45 mm | |
| Herkunftsland | DE |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
45,52 € exkl. MwSt.
/ Stück
54,17 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
