Rolle für Transport Blickle BH-POEV 160XK-SG, Tragfähigkeit: 400 kg
Stahlblech-Bockrolle, Schwerlast-Ausführung, mit Anschraubplatte Schwerlast-Rad mit Elastik-Vollgummireifen 'Blickle EasyRoll', mit Polyamid-Radkörper, spurlos grau
Siehe technische InformationenReferenzen
Blickle:BH-POEV 160XK-SG
Rubix:1323504
Hersteller:259283
EAN:4047526107543




Technische Zusammenfassung
| Tragfähigkeit | 400 kg |
|---|---|
| Raddurchmesser | 160 mm |
| Radbreite | 50 mm |
Produktdetails : BH-POEV 160XKA-SG Bockrolle
Gehäuse: Serie BH
- Stahlblech, galvanisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-frei
- schwere Gabel und Bodenplatte
Rad: Serie POEV
- Reifen: hochwertiger Elastik-Vollgummi "Blickle EasyRoll" in Leichtlaufqualität, Härte 65 Shore A, Farbe grau, spurlos
- Radkörper: hochwertiges Polyamid 6, bruchfest, Farbe schwarz
- hohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien, jedoch nicht gegen Öle
- Temperaturbeständigkeit: -25 °C bis +80 °C, kurzzeitig bis +100 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +35 °C
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 2169 g |
|---|---|
| Tragfähigkeit | 400 kg |
| Raddurchmesser | 160 mm |
| Radbreite | 50 mm |
| Radkörper-/Felgenmaterial | polyamid |
| Laufbelag-/Reifenmaterial | gummi |
| Min. Temperatur | -20 °C |
| Max. Temperatur | 80 °C |
| Lagertyp | kugellager (cc) |
| Laufbelag- / Reifenfarbe | grau |
| 202 mm | |
| 50 mm | |
| Herkunftsland | DE |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
110,60 € exkl. MwSt.
/ Stück
131,61 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage