Rolle für Transport Blickle BH-POTH 160K, Tragfähigkeit: 550 kg

Stahlblech-Bockrolle, Schwerlast-Ausführung, mit Anschraubplatte Rad mit thermoplastischem Polyurethan-Laufbelag, mit schwerem Polyamid-Radkörper, mit Fadenschutz aus Stahl

Siehe technische Informationen
Referenzen
Blickle:BH-POTH 160K
Rubix:219240
Hersteller:741379
EAN:4047526002886
BH-POTH 160K Bockrolle
Technische Zusammenfassung
Tragfähigkeit550 kg
Raddurchmesser160 mm
Radbreite45 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : BH-POTH 160K Bockrolle


Gehäuse: Serie BH

  • Stahlblech, galvanisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-frei
  • schwere Gabel und Bodenplatte

Rad: Serie POTH

  • Laufbelag: hochwertiges thermoplastisches Polyurethan (TPU), Härte 94 Shore A, Farbe dunkelgrau, spurlos, kontaktverfärbungsfrei
  • Radkörper: hochwertiges Polyamid 6, bruchfest, Farbe natur-weiß

Sonstige Eigenschaften:

  • sehr hohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien
  • Temperaturbeständigkeit: -20 °C bis +70 °C, kurzzeitig bis +90 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +35 °C

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht2050 g
Tragfähigkeit550 kg
Raddurchmesser160 mm
Radbreite45 mm
Radkörper-/Felgenmaterialpolyamid
Laufbelag-/Reifenmaterialpolyurethan
Min. Temperatur-20 °C
Max. Temperatur70 °C
Lagertypkugellager
Laufbelag- / Reifenfarbegrau
202 mm
45 mm
HerkunftslandDE
Zolltarifcode86071910
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
73,43 exkl. MwSt.
/ Stück
87,38 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen

Tragfähigkeit

Raddurchmesser

Radbreite

Wählen Sie Varianten (29)